Aperçu
Description du fabricant
MR 36 S BRG
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Joint à embout en caoutchouc unique avec rebord tourné
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureJoint unique
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale22400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale39100 lbf
- Capacité de charge dynamique22400 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique39100 lbf
- Rpm max.1700 tr/min
- Rayon du filet0.0600 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 28, MI 30
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 36 S
- Numéro CUP du fabricant726166067403
- CUP_NON726166067403
- Pays d’origineMexique
- Poids1.06 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité