Motion
NCS2220
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00094942
N° MFRNCS2220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00094942
N° MFRNCS2220
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION NCS2220

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    18800 lbf
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NCS
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • CUP_NON
    4012802057966
  • Poids
    0.39 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif