Motion
HJTR-364828

JTEKT Koyo (NRB)
HJTR-364828

Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.2500 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00094953
N° MFRHJTR-364828
Prix128.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
HJTR-364828

Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.2500 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00094953
N° MFRHJTR-364828
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
Votre prix128.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HJTR 364828 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    89.9 kN
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    164.1 kN
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HJTR-364828
  • Poids
    1.126 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif