Motion
5454410000

McGill (RRX)
5454410000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 2.7500 po, diamètre extérieur de 3.5000 po, largeur de 1.7500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094965
N° MFR5454410000
Prix392.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
5454410000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 2.7500 po, diamètre extérieur de 3.5000 po, largeur de 1.7500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094965
N° MFR5454410000
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
Prix392.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MR 44 S BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joint à embout en caoutchouc unique avec rebord tourné

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    46700 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    24500 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    46700 lbf
  • Rpm max.
    1390 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 35, MI 36
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 44 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166067854
  • CUP_NON
    726166067854
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Poids
    1.59 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif