Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Configuration à largeur étroite
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur2.0625 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale10300 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale15500 lbf
- Capacité de charge dynamique10300 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique15500 lbf
- Rpm max.8000 tr/min
- Rayon du filet0.0600 po
- BridesPas de bride
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 20 N
- Normes respectéesABMA, ISO, MS 51961-21
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 24 N
- Numéro CUP du fabricant726166066444
- CUP_NON726166066444
- Pays d’origineMX
- Poids0.34 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles