Motion
SJ7275S
Pitchlign® Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.0600 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094987
N° MFRSJ7275S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pitchlign® Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.0600 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094987
N° MFRSJ7275S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SJ 7275 S BRG
  • RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
  • Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
  • Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0600 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Scellé
  • Série
    Pitchlign®
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    IR7275
  • Type de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400015220
  • CUP_NON
    637400015220
  • Poids
    0.438 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif