Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Configuration à largeur étroite
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur2.1875 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale10600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale16400 lbf
- Capacité de charge dynamique10600 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique16400 lbf
- Rpm max.7400 tr/min
- Rayon du filet0.0600 po
- BridesPas de bride
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 21 N
- Normes respectéesISO, ABMA
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 26 N
- Numéro CUP du fabricant726166066611
- CUP_NON726166066611
- Pays d’origineMX
- Poids0.37 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles