HJ-283716
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095034
N° MFRHJ-283716
Price$54.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095034
N° MFRHJ-283716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$54.72/each

Aperçu

Description du fabricant
HJ 283716 BRG
  • Anneau extérieur monobloc en forme de canal en acier de qualité de roulement, traité thermiquement pour fournir une charge nominale maximale
  • Les brides d’extrémité intégrales fournissent un emplacement axial pour les rouleaux à aiguilles
  • Les alésages des brides d’extrémité servent de surfaces pilotes pour la cage, la localisant pour empêcher le retrait de la pellicule de lubrifiant sur la canalisation
  • Ces roulements sont dotés d'une cage en acier qui permet une rétention vers l'intérieur des rouleaux à aiguilles
  • La conception assure la stabilité du rouleau et minimise la friction entre la cage et les rouleaux à aiguilles
  • Les rouleaux à aiguilles sont fabriqués en acier chromé à haute teneur en carbone, durcis à travers, meulés et chevauchés pour une tolérance serrée avec un contour contrôlé pour une distribution optimale de la charge
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    18200 lbf
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    HJ
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    IR-232816, IR-242816
  • Normes respectées
    ASTM F2246, norme militaire MS 51961
  • CUP_NON
    605790212161
  • Poids
    0.36 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles avec bride intégrale
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif