Aperçu
Description du fabricant
BR 283720 BRG
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.75 po
- Diamètre extérieur2.31 po
- Largeur totale1.25 po
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge dynamique58900 N
- Capacité de charge statique103000 N
- SérieBR
- Catalogue du fabricant
- Pays d’origineJP
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation