Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Paire assortie pour montage duplex
- Configuration à largeur étroite
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale14400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale12200 lbf
- Capacité de charge dynamique14400 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique12200 lbf
- Rpm max.10700 tr/min
- Rayon du filet0.0400 po
- BridesPas de bride
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 14 N, MI 15 N
- Normes respectéesISO, ABMA
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 18 N DS
- Numéro CUP du fabricant726166065768
- CUP_NON726166065768
- Pays d’origineMX
- Poids0.45 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles