BR324116
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 2 po de diamètre extérieur, 2.56 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur, ouverts
N° D’ARTICLE MI00095082
N° MFRBR324116
Prix57.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 2 po de diamètre extérieur, 2.56 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur, ouverts
N° D’ARTICLE MI00095082
N° MFRBR324116
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
Prix57.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BR 324116 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    2.56 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    51000 N
  • Capacité de charge statique
    89400 N
  • Série
    BR
  • Catalogue du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif