Aperçu
Description du fabricant
HJRR 364828 BRG
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureScellé
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale20200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale36900 lbf
- Rpm max.1700 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieHJ
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleIR-283628
- Normes respectéesASTM F2246 / Norme militaire MS 51961
- Type de lubrificationGraisse
- CUP_NON605790190766
- Poids1.12 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité