HJTT 364828

JTEKT Koyo (NRB)
HJTT 364828

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 2.2500 po, diamètre extérieur de 3.0000 po, largeur de 1.7500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00095122
N° MFRHJTT 364828
Price$152.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
HJTT 364828

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 2.2500 po, diamètre extérieur de 3.0000 po, largeur de 1.7500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00095122
N° MFRHJTT 364828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix152.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HJTT 364828 BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles radiales robustes pour les applications avec des charges dynamiques et statiques élevées
  • Capacité de charge élevée avec une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • L’anneau extérieur monobloc épais avec brides fournit un guidage axial pour la cage et les rouleaux
  • Joints de contact à lèvres aux deux extrémités pour aider à retenir les lubrifiants et exclure les contaminants

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    605790199332
  • CUP_NON
    605790199332
  • Poids
    1.12 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif