SJ8447
Roulement à aiguille Pitchlign® - 2.5000 po d’alésage, 3.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095138
N° MFRSJ8447
Prix129.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguille Pitchlign® - 2.5000 po d’alésage, 3.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095138
N° MFRSJ8447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix129.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SJ 8447 BRG
  • RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
  • Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
  • Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Demandes
    Boîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    18400 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique
    44500 lbf
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    Pitchlign®
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    IR8447
  • Normes respectées
    MS 51961
  • Type de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400016678
  • CUP_NON
    637400016678
  • Application
    Boîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
  • Poids
    1.24 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif