Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles radiales robustes pour les applications avec des charges dynamiques et statiques élevées
- Capacité de charge élevée avec une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
- L’anneau extérieur monobloc épais avec brides fournit un guidage axial pour la cage et les rouleaux
- Joints de contact à lèvres aux deux extrémités pour aider à retenir les lubrifiants et exclure les contaminants
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureScellé
- Nombre de lignes1
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.3100 tr/min
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro CUP du fabricant605790203824
- CUP_NON605790203824
- Poids1.29 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles