Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureJoint unique
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale25200 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale50800 lbf
- Rpm max.6800 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieHJ
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleIR-314028, IR-324028
- Normes respectéesASTM F2246, norme militaire MS 51961
- Type de lubrificationGraisse
- CUP_NON605790212208
- Poids1.29 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles