Motion
5454450000

McGill (RRX)
5454450000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 2.7500 po, diamètre extérieur de 3.5000 po, largeur de 1.7500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00095169
N° MFR5454450000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
5454450000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 2.7500 po, diamètre extérieur de 3.5000 po, largeur de 1.7500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00095169
N° MFR5454450000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MR 44 RSS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées vers l’extérieur

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    46700 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    24500 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    46700 lbf
  • Rpm max.
    1390 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 35, MI 36
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 44 RSS
  • Numéro CUP du fabricant
    726166067908
  • CUP_NON
    726166067908
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Poids
    1.33 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif