Aperçu
Description du fabricant
SJ 8477 SS BRG
- RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
- Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
- Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Forme de l’alésageRonde
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageRonde
- SériePitchlign®
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Anneau intérieur compatibleIR8477
- Type de fermetureScellé
- ApplicationBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Capacité de charge dynamique16300 lbf
- Rayon du filet0.08 po
- BridesPas de bride
- Numéro CUP du fabricant637400016906
- CUP_NON637400016906
- Poids1.4 lb
- DemandesBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Nombre de lignes1
- Largeur totale1.7500 po
- Matériau du jointScellé
- Capacité de charge statique39600 lbf
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation