Aperçu
Description du fabricant
HJ 486024 BRG
- Anneau extérieur monobloc en forme de canal en acier de qualité de roulement, traité thermiquement pour fournir une charge nominale maximale
- Les brides d’extrémité intégrales fournissent un emplacement axial pour les rouleaux à aiguilles
- Les alésages des brides d’extrémité servent de surfaces pilotes pour la cage, la localisant pour empêcher le retrait de la pellicule de lubrifiant sur la canalisation
- Ces roulements sont dotés d'une cage en acier qui permet une rétention vers l'intérieur des rouleaux à aiguilles
- La conception assure la stabilité du rouleau et minimise la friction entre la cage et les rouleaux à aiguilles
- Les rouleaux à aiguilles sont fabriqués en acier chromé à haute teneur en carbone, durcis à travers, meulés et chevauchés pour une tolérance serrée avec un contour contrôlé pour une distribution optimale de la charge
- Fermeture non scellée
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale1.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale24100 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale50900 lbf
- Rpm max.5600 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieHJ
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleIR-404824
- Normes respectéesASTM F2246, norme militaire MS 51961
- CUP_NON605790203787
- Poids1.26 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles avec bride intégrale
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité