Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Configuration à largeur étroite
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale1.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale26100 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale52300 lbf
- Capacité de charge dynamique26100 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique52300 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Rayon du filet0.0800 po
- BridesPas de bride
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 40 N
- Normes respectéesISO, ABMA
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 48 N
- Numéro CUP du fabricant726166068110
- CUP_NON726166068110
- Pays d’origineMX
- Poids1.27 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles