SJ8517
Roulement à aiguille - 3.0000 po d’alésage, 3.7500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI00095188
N° MFRSJ8517
Prix229.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguille - 3.0000 po d’alésage, 3.7500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI00095188
N° MFRSJ8517
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
Prix229.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SJ 8517 RR BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    SJ
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    637400016975
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif