Motion
BR526828
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 3.25 po de diamètre extérieur, 4.25 po de diamètre extérieur, 1.75 po de largeur, ouverts
N° D’ARTICLE MI00095201
N° MFRBR526828
Prix180.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 3.25 po de diamètre extérieur, 4.25 po de diamètre extérieur, 1.75 po de largeur, ouverts
N° D’ARTICLE MI00095201
N° MFRBR526828

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix180.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BR 526828 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre extérieur
    4.25 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    141000 N
  • Capacité de charge statique
    259000 N
  • Série
    BR
  • Catalogue du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif