Aperçu
Description du fabricant
SJ 9648 BRG
- RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
- Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
- Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Forme de l’alésageRonde
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageRonde
- SériePitchlign®
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Normes respectéesMS 51961
- Anneau intérieur compatibleIR9648
- Type de fermetureOuvert
- ApplicationBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Capacité de charge dynamique27700 lbf
- Rayon du filet0.1 po
- BridesPas de bride
- Numéro CUP du fabricant637400017446
- CUP_NON637400017446
- Poids2.88 lb
- DemandesBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Nombre de lignes1
- Largeur totale2.0000 po
- Capacité de charge statique71300 lbf
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature