Motion
HJ-688432

Timken
HJ-688432

Roulement à rouleaux à aiguilles - 4.2500 po de diamètre, 5.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095260
N° MFRHJ-688432
Price$468.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HJ-688432

Roulement à rouleaux à aiguilles - 4.2500 po de diamètre, 5.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095260
N° MFRHJ-688432

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$468.34/each

Aperçu

Description du fabricant
HJ 688432 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    99900 lbf
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Série
    HJ
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    087796018785
  • Poids
    3.66 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif