Aperçu
- RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
- Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
- Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage7.2500 po
- DemandesBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Diamètre extérieur9.1300 po
- Largeur totale2.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Type d’alésageRonde
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge dynamique radiale64400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-40 à +300 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale162000 lbf
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Rpm max.1800 tr/min
- Rayon du filet0.14 po
- BridesPas de bride
- SériePitchlign®
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleIR2325
- Normes respectéesMS 51961
- Type de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400013721
- ApplicationBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Poids13.11 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation