Aperçu
Description du fabricant
MR 116 BRG
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage7.2500 po
- Diamètre extérieur9.1250 po
- Largeur totale3.0000 po
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale95200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale234000 lbf
- Rpm max.1680 tr/min
- Rayon du filet0.1200 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointNon scellé
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 96
- Normes respectéesABMA, ISO, MS 51961-59
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 116
- Numéro CUP du fabricant726166064723
- CUP_NON726166064723
- Poids14.32 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité