SJ2326
Roulement à aiguille Pitchlign® - 7.2500 po d’alésage, 9.1300 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095283
N° MFRSJ2326
Prix2,995.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguille Pitchlign® - 7.2500 po d’alésage, 9.1300 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095283
N° MFRSJ2326
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
Prix2,995.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SJ 2326 BRG
  • RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
  • Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
  • Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    7.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.1300 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    209000 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    78500 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique
    209000 lbf
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Rayon du filet
    0.14 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    Pitchlign®
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    IR2326
  • Normes respectées
    MS 51961
  • Type de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013738
  • CUP_NON
    637400013738
  • Poids
    15.75 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif