HJ-11614648

Timken
HJ-11614648

Roulement à rouleaux à aiguilles - 7.2500 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095284
N° MFRHJ-11614648
Prix1,727.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HJ-11614648

Roulement à rouleaux à aiguilles - 7.2500 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095284
N° MFRHJ-11614648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,727.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HJ 11614648 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    7.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.1250 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    253000 lbf
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    HJ
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    087796018907
  • Poids
    17.78 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues