Aperçu
Spécifications
- Types de produitsRoulement de rouleau de guide de mât
- Type de roulementGuide de mât/rouleaux de cuir
- Diamètre à l’alésage1.7700 po
- Détails supplémentairesT74996 - Guide de mât RBC et palier de poulie de chaîne - Alésage 1.7712 po x diam. ext. 3.4800 po
- Diamètre extérieur3.4800 po
- Largeur totale1.2550 po
- Largeur de la bague intérieure1.125 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.2550 po
- Nombre de lignes1
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur du rouleau1.2550 po
- Matériau du roulementAcier
- Forme d’anneau extérieurArrondi
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Rayon du filet0.08 po
- Numéro CUP du fabricant637400013080
- CUP_NON637400013080
- Poids2.13 lb
- ApplicationChariots et mâts de chariot élévateur, grues mobiles, lignes de convoyeur
- Type de produitRoulements de guidage de mât
- Capacité de charge dynamique radiale19500 lbf
- Capacité de charge statique radiale26100 lbf
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation