Aperçu
Description du fabricant
BH 3236 L BRG
Spécifications
- Type de roulementDésalignement élevé
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur3.5600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement14 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure2.07 po
- Diamètre de la bille3.235 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.6870 po
- Largeur totale2.0700 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale191000 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale47700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 350 °F
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400000219
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Poids3.34 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation