Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Largeur totale2.2500 po
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale60300 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale130000 lbf
- Capacité de charge dynamique60300 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique130000 lbf
- Rpm max.2660 tr/min
- Rayon du filet0.1000 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointNon scellé
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 62
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 72
- Numéro CUP du fabricant726166064532
- CUP_NON726166064532
- Pays d’origineMX
- Poids5.95 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles