Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Forme de l’alésageRonde
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageRonde
- SérieTandemRoller®
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Type de fermetureOuvert
- ApplicationBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Capacité de charge dynamique55400 lbf
- Rayon du filet0.035 po
- BridesPas de bride
- Numéro CUP du fabricant637400017828
- CUP_NON637400017828
- Poids6.72 lb
- DemandesBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Type de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.2600 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Nombre de lignes1
- Largeur totale2.5000 po
- Capacité de charge statique137000 lbf
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation