SJ6849
Pitchlign® Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5.0000 po, diamètre extérieur de 6.5000 po, acier de qualité de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI00095314
N° MFRSJ6849
Prix539.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pitchlign® Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5.0000 po, diamètre extérieur de 6.5000 po, acier de qualité de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI00095314
N° MFRSJ6849

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix539.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SJ 6849 BRG
  • RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
  • Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
  • Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Série
    Pitchlign®
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Normes respectées
    MS 51961
  • Anneau intérieur compatible
    IR6849
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Boîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
  • Capacité de charge dynamique
    46200 lbf
  • Rayon du filet
    0.120 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013899
  • CUP_NON
    637400013899
  • Poids
    6.56 lb
  • Demandes
    Boîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    1
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Capacité de charge statique
    111000 lbf
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif