TJ6919
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5.5000 po, diamètre extérieur de 7.0000 po, acier de qualité de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI00095324
N° MFRTJ6919
Prix1,404.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5.5000 po, diamètre extérieur de 7.0000 po, acier de qualité de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI00095324
N° MFRTJ6919
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
Prix1,404.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TJ 6919 BRG (ANCIEN SJ 6919)

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Série
    TandemRoller®
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Boîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
  • Capacité de charge dynamique
    74200 lbf
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Numéro CUP du fabricant
    637400017859
  • CUP_NON
    637400017859
  • Poids
    10.44 lb
  • Demandes
    Boîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
  • Type de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    1
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Capacité de charge statique
    213000 lbf
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif