HJ 9612048

Timken
HJ 9612048

Roulement à rouleaux à aiguilles - 6.0000 po de diamètre, 7.5000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095333
N° MFRHJ 9612048
Prix1,491.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
HJ 9612048

Roulement à rouleaux à aiguilles - 6.0000 po de diamètre, 7.5000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00095333
N° MFRHJ 9612048
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
Prix1,491.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HJ 9612048 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    221000 lbf
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Rayon du filet
    3.05 mm
  • Série
    HJ
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Dégagement interne
    C0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    087796018877
  • Poids
    11.72 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues