Motion
PI081212
Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5000 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095360
N° MFRPI081212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5000 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095360
N° MFRPI081212
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PI081212 BAGUE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    PI
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif