Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire Pour une utilisation avec les roulements Cagerol® et Guiderol® Configuration à largeur étroite
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur0.7493 po
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- SérieMI
- Matériau de la cageAcier
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement compatibleMR 12 N, GR 12 N
- Pays d’origineMexique
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI 9 N
- Numéro CUP du fabricant726166000066
- CUP_NON726166000066
- Poids0.06 lb
- Nombre de lignes1
- Largeur totale0.7600 po
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles