IR 7153C

RBC Bearings
IR 7153C

Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5625 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.7600 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095367
N° MFRIR 7153C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
IR 7153C

Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5625 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.7600 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095367
N° MFRIR 7153C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR 7153 C COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    637400011123
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur totale
    0.7600 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif