Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur0.7493 po
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- SérieMI
- Matériau de la cageAcier
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement compatibleGR 12 RS, GR 12 RSS, GR 12 SRS, GR 12 SS, GR 12, MR 12 RS, MR 12 RSS, MR 12 S, MR 12 SRS, MR 12 S, MR 12, GR 12 S
- Pays d’origineMexique
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI 8
- Numéro CUP du fabricant726166000035
- CUP_NON726166000035
- Poids0.08 lb
- Nombre de lignes1
- Largeur totale1.0100 po
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles