IR 7154
Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5000 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0100 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095373
N° MFRIR 7154
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5000 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0100 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095373
N° MFRIR 7154
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR 7154 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    637400011130
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur totale
    1.0100 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif