IR 7154C

RBC Bearings
IR 7154C

Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5625 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0100 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095375
N° MFRIR 7154C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
IR 7154C

Anneau interne de roulement à aiguille - 0.5625 po d'alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0100 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095375
N° MFRIR 7154C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR 7154 C COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    637400011147
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur totale
    1.0100 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif