Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.1241 po
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- SérieMI
- Matériau de la cageAcier
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement compatibleGR 18 RS, GR 18 S, GR 18 SRS, GR 18 SS, MR 18 RS, MR 18 RSS, MR 18 S, MR 18 SRS, MR 18 SS, MR 18, GR 18 RSS
- Pays d’origineMexique
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI 14
- Numéro CUP du fabricant726166000165
- CUP_NON726166000165
- Poids0.16 lb
- Nombre de lignes1
- Largeur totale1.2600 po
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles