LRB162020
Anneau intérieur - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00095446
N° MFRLRB162020
Prix26.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00095446
N° MFRLRB162020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURSE INTÉRIEURE LRB 162020

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    44600 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRB162020
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Capacité de charge statique
    70300 N
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif