MI 20
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.4990 po de diamètre extérieur, 52100 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI00095484
N° MFRMI 20
Prix28.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.4990 po de diamètre extérieur, 52100 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI00095484
N° MFRMI 20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MI 20 COURSE INTÉRIEURE
  • Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire À utiliser avec les roulements Cagerol® et Guiderol®

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.4990 po
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    MI
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Roulement compatible
    GR 24 RS, GR 24 RSS, GR 24 S, GR 24 SRS, GR 24 SS
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Bague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MI 20
  • Numéro CUP du fabricant
    726166000349
  • CUP_NON
    726166000349
  • Poids
    0.21 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Largeur totale
    1.2600 po
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif