IR8407
Pitchlign® Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.2500 po de diamètre extérieur, 52100 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI00095588
N° MFRIR8407
Prix67.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pitchlign® Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.2500 po de diamètre extérieur, 52100 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI00095588
N° MFRIR8407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 8407 COURSE INTÉRIEURE
  • Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces
  • La surface de contact du rouleau durcie élimine le besoin d’un arbre de mise à la terre durci et précis

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Normes respectées
    MS 51962
  • Roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Type de roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    637400012137
  • CUP_NON
    637400012137
  • Poids
    0.76 lb
  • Demandes
    Boîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de lubrification
    Rainure/trou de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Température de fonctionnement
    300 oF
  • Largeur totale
    1.7600 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif