IR 8407C1

RBC Bearings
IR 8407C1

Anneau interne de roulement à aiguille - 1.8750 po d'alésage, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.7600 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095593
N° MFRIR 8407C1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
IR 8407C1

Anneau interne de roulement à aiguille - 1.8750 po d'alésage, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.7600 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095593
N° MFRIR 8407C1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR 8407 C1 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    637400012144
  • Poids
    0.58 lb
  • Largeur totale
    1.7600 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif