IR8447
Anneau intérieur service robuste RBC Pitchlign
N° D’ARTICLE MI00095610
N° MFRIR8447
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur service robuste RBC Pitchlign
N° D’ARTICLE MI00095610
N° MFRIR8447

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR8447 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.9400 po
  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Matériel
    52118 Acier de qualité des roulements
  • Série
    IR
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Normes respectées
    MS 51962
  • Roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Type de roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    637400012199
  • CUP_NON
    637400012199
  • Poids
    0.927 lb
  • Demandes
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52118 Acier de qualité des roulements
  • Type de lubrification
    Rainure/trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur totale
    1.7600 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif