Motion
IR-354428
Anneau intérieur - 2.1875 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00095630
N° MFRIR-354428
Prix59.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 2.1875 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00095630
N° MFRIR-354428

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 354428 COURSE INTÉRIEURE
  • Anneau intérieur pour roulement à rouleaux à aiguille robuste (série HJ)

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    ASTMF-2431
  • Roulement compatible
    HJ-445628, HJ-445628.2RS, HJ-445628RS
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau interne séparable seulement - Roulement à rouleaux à aiguilles robuste
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR-354428
  • CUP_NON
    605790212444
  • Poids
    1.05 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif