LRB445232
Anneau intérieur - 2.7500 po de diamètre, 3.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00095665
N° MFRLRB445232
Prix74.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 2.7500 po de diamètre, 3.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00095665
N° MFRLRB445232
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
Prix74.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURSE INTÉRIEURE LRB 445232

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    154000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRB445232
  • Poids
    1.32 lb
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Capacité de charge statique
    290000 N
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif