IR9568
Anneau interne de roulement à aiguille - 2.7500 po d'alésage, 3.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095667
N° MFRIR9568
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau interne de roulement à aiguille - 2.7500 po d'alésage, 3.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00095667
N° MFRIR9568
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR 9568 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    637400012380
  • Poids
    1.40 lb
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif